- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 手動 パンチャーのおすすめ人気ランキング
手動 パンチャーのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新116件の「手動 パンチャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリーパンチャー」、「手動式 穴あけ」、「ノックアウトパンチャ」などの商品も取り扱っております。
仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)
(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
質量(kg)
1.9
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。
返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番
248-7632
セット内容
(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7
質量(kg)
2.05
穴あけ能力(Φmm) 鉄板
1.6
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
手動式なので電源がいりません。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
片手で楽に穴あけ可能。
トラスコ品番
810-7135
セット内容
カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441
質量(g)
480(ケース含まず)
能力
(アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
先端は回転します。
厚さ(mm)
1.2まで(鉄板)
全長(mm)
265
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。
電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。
用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。
トラスコ品番
149-3375
セット内容
パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース
質量(kg)
5.9
外径(Φmm)
板厚最大3.2(SS400相当)
最大板厚(mm)
3.2
穴あけ能力(mm) 軟鋼板
3.2(最大)
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番
852-0354
適合機種
軽量小型充電油圧式多機能工具
種別
パンチャ
質量(kg)
2.4
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。
穴あけ能力(mm) 鋼板厚
2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。
本体出力(kN[kgf])
44.1[4500]
付属品
収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)
質量(kg)
2.2
長さ(mm)
310
仕様
小型・軽量・一体タイプ
トラスコ品番
124-8391
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
1個
¥31,300
税込¥34,430
翌日出荷
現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm)
25
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14
質量(kg)
4.5
トラスコ品番
395-7691
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。
配電盤、制御盤、どの他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取 付工事などの幅広い用途に使用できます。
厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
軽量小型の手動油圧ポンプ(CP-4)とセットのため、作業率が一層アップします。
用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。
穴あけ能力(mm) 軟鋼板
3.2(最大)
最大板厚(mm)
3.2
外径(Φmm)
板厚最大3.2(SS400相当)
用途革やプラスチック素材へのパンチ穴用に
全長(mm)
220
仕様
穴サイズ(2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0)mm
エスコ品番
EA576KC
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。
仕様
手動油圧式
付属品
レンチ
トラスコ品番
457-8881
質量(kg)
35
奥行(mm)
200
オープンハイト(mm)
26(金型装着時)
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
t3.2×Φ40
最大穴あけ能力(mm)
(ステンレス)t2.0×Φ40
フレーム奥行(mm)
軸芯~200
荷重(kN[t])
(出力)49
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。
ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm)
ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに
全長(mm)
約225
仕様
皮革厚さ2mmまで使用可能
材質
スチール、ABS、真鍮
質量(g)
約336
穴あけ寸法(Φmm)
2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
形状
角穴(正方形)
適合
シャフト:KA-11×12
穴あけ能力(mm) 鋼板厚
t2.3